Etusivu

FIX-MASTER - LVI-ruuvi 200 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X40

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - LVI-ruuvi 200 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 40 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926110128

Sähkönumero

1362123

Toimittajan tuotenumero

111465 40 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

40 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X40 SÄHKÖSINKITTY. Pakkauksessa 200 kpl.