Etusivu

FIX-MASTER - LVI-ruuvi 200 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X50

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - LVI-ruuvi 200 kpl - LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926110111

Sähkönumero

1362124

Toimittajan tuotenumero

111465 50 007 200

Tukkuerä

8

Materiaali:

teräs

Pituus:

50 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

LVI-RUUVI AV 10MM ZN 6,5X50 SÄHKÖSINKITTY. Pakkauksessa 200 kpl.