FIX-MASTER - Mutteri (100 kpl) - JATKOMUTTERI DIN6334 ZN M6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - mutteri
Itselukittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926133837
Sähkönumero
1361900
Toimittajan tuotenumero
09746 25 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
mutteri
Itselukittuva:
ei
Kierrekoko (metrinen):
6
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nylonrenkaalla:
ei
Materiaalin laatu:
04 (teräs)
Laipalla:
ei