Etusivu

FIX-MASTER - Mutteri (100 kpl) - JATKOMUTTERI DIN6334 ZN M8

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Mutteri (100 kpl) - JATKOMUTTERI DIN6334 ZN M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Malli / Tyyppi - mutteri

  • Itselukittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926133820

Sähkönumero

1361901

Toimittajan tuotenumero

09748 25 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

mutteri

Itselukittuva:

ei

Kierrekoko (metrinen):

8

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Nylonrenkaalla:

ei

Materiaalin laatu:

04 (teräs)

Laipalla:

ei

Kuusiojatkomutteri Sähkösinkitty. Avainkoko 11mm. Pakkauskoko:100 kpl.