FIX-MASTER - Mutteri (1000 kpl) - MUTTERI DIN 934 ZN M3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - mutteri
Itselukittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926166583
Sähkönumero
1361877
Toimittajan tuotenumero
03173 007 1000
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
mutteri
Itselukittuva:
ei
Kierrekoko (metrinen):
3
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nylonrenkaalla:
ei
Materiaalin laatu:
6/8 (teräs)
Laipalla:
ei


