Etusivu

FIX-MASTER - Mutteri (1000 kpl) - MUTTERI DIN 985-8 ZN M6

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Mutteri (1000 kpl) - MUTTERI DIN 985-8 ZN M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Malli / Tyyppi - mutteri

  • Itselukittuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926164206

Sähkönumero

1361891

Toimittajan tuotenumero

03686 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

mutteri

Itselukittuva:

kyllä

Kierrekoko (metrinen):

6

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Nylonrenkaalla:

kyllä

Materiaalin laatu:

8 (teräs)

Laipalla:

ei

Kuusiomutteri Nylonlukitus Sähkösinkitty. Avainkoko 10mm.Pakkauskoko:1000 kpl.