FIX-MASTER - Mutteri (200 kpl) - MUTTERI DIN 934-8 ZN M10

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Mutteri (200 kpl) - MUTTERI DIN 934-8 ZN M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Malli / Tyyppi - mutteri

  • Itselukittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926166897

Sähkönumero

1361882

Toimittajan tuotenumero

031710 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

mutteri

Itselukittuva:

ei

Kierrekoko (metrinen):

10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Nylonrenkaalla:

ei

Materiaalin laatu:

8 (teräs)

Laipalla:

ei

Kuusiomutteri Sähkösinkitty. Avainkoko 17mm. Pakkauskoko:200 kpl.