FIX-MASTER - Mutteri (500 kpl) - MUTTERI DIN 985-8 ZN M8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - mutteri
Itselukittuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926164183
Sähkönumero
1361892
Toimittajan tuotenumero
03688 007 500
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
mutteri
Itselukittuva:
kyllä
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nylonrenkaalla:
kyllä
Materiaalin laatu:
8 (teräs)
Laipalla:
ei