FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,2X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
25 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926262889
Sähkönumero
1362110
Toimittajan tuotenumero
921142 25 007 500
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi kupukanta PH2 4,2X25 sinkitty pakkauskoko 500 kpl


