Etusivu

FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,8X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - Porar.kupuk.DIN 7504-N ZN 4,8X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.8 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926023305

Sähkönumero

1362113

Toimittajan tuotenumero

921148 25 007 500

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

25 mm

Kierteen halkaisija:

4.8 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi kupukanta PH2 4,8X25 sinkitty pakkauskoko 500 kpl