FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (1000 kpl) - Ohutlevyruuvi ZN PH2 4,2X19

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (1000 kpl) - Ohutlevyruuvi  ZN PH2 4,2X19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 19 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926108897

Sähkönumero

1362084

Toimittajan tuotenumero

113142 19 007 1000

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

19 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ohutlevyruuvi KFR ZN PH2 4,2X19 Piikkikärki Pakkauskoko 1000kpl