FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Ohutlevyruuvi ZN PH2 4,2X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Ohutlevyruuvi   ZN PH2 4,2X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926108873

Sähkönumero

1362085

Toimittajan tuotenumero

113142 25 007 500

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

25 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ohutlevyruuvi KFR ZN PH2 4,2X25 Piikkikärki Pakkauskoko 500kpl