FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Ohutlevyruuvi ZN PH2 4,2X32


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 32 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926108859
Sähkönumero
1362086
Toimittajan tuotenumero
113142 32 007 500
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
32 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ohutlevyruuvi KFR ZN PH2 4,2X32 Piikkikärki Pakkauskoko 500kpl