FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X13


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 13 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023442
Sähkönumero
1362090
Toimittajan tuotenumero
913142 13 007 500
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
13 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X13 Pakkauskoko 500kpl