FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X16

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Ruuvikiinnike (500 kpl) - Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 16 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926023435

Sähkönumero

1362091

Toimittajan tuotenumero

913142 16 007 500

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

16 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi KFR ZN PH2 4,2X16 Pakkauskoko 500kpl