FIX-MASTER - Uraruuvi (1000 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M3X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
16 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 16 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 3
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926043594
Sähkönumero
1361827
Toimittajan tuotenumero
60483 16 007 1000
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
16 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
3
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz1. Pakkauskoko:1000kpl.


