FIX-MASTER - Uraruuvi (1000 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M5X10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 10 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 5
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926043297
Sähkönumero
1361839
Toimittajan tuotenumero
60485 10 007 1000
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
10 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2. Pakkauskoko:1000kpl.


