FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M4X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
25 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 25 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 4
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926043464
Sähkönumero
1361832
Toimittajan tuotenumero
60484 25 007 500
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
25 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
4
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2. Pakkauskoko:500kpl.


