FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M5X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URAR DIN 965 ZN PZ M5X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Kierrekoko (metrinen):

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 25 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 5

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926043235

Sähkönumero

1361843

Toimittajan tuotenumero

60485 25 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

25 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

5

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Uraruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2. Pakkauskoko:500kpl.