FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M4X30

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M4X30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Kierrekoko (metrinen):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 30 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 4

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926044263

Sähkönumero

1361817

Toimittajan tuotenumero

60464 30 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

30 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

4

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Uraruuvi Matalakupukanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2.Pakkauskoko:500 kpl.