FIX-MASTER - Uraruuvi (500 kpl) - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M5X30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus kuvun alareunaan:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 30 mm
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 5
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926044041
Sähkönumero
1361824
Toimittajan tuotenumero
60465 30 007 500
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
30 mm
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Uraruuvi Matalakupukanta Sähkösinkitty. Ristiurakanta Pz2.Pakkauskoko:500 kpl.


