FIX-MASTER - Uraruuvi - URARUUVI DIN 7985 ZN PZ M6X20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus kuvun alareunaan - 20 mm
Kierrekoko (metrinen) - 6
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1362157
Toimittajan tuotenumero
60466 20 007 500
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus kuvun alareunaan:
20 mm
Kierrekoko (metrinen):
6
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ristiuraruuvi sähkösinkitty PZ2 kärjellä


