FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ OSAK A2 TX25 6X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
60 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Kierteen tyyppi:
osakierreKatso käytettävissä olevat vaihtoehdottäyskierre
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Pituus - 60 mm
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926307108
Sähkönumero
1362273
Toimittajan tuotenumero
218226 60 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Pituus:
60 mm
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
6 mm
YLEISRUUVI LIERIÖ OSAK A2 TX25 6X60


