FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ OSAK A2 TX25 6X80

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ OSAK A2 TX25 6X80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - lieriökanta

  • Pituus - 80 mm

  • Kierteen tyyppi - osakierre

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926307122

Sähkönumero

1362274

Toimittajan tuotenumero

218226 80 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

lieriökanta

Pituus:

80 mm

Kierteen tyyppi:

osakierre

Kierteen halkaisija:

6 mm

YLEISRUUVI LIERIÖ OSAK A2 TX25 6X80