FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX25 6X120
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 120 mm
Uppokanta - kyllä
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926208351
Sähkönumero
1362256
Toimittajan tuotenumero
118226 120007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
120 mm
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
6 mm
YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX25 6X120


