FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX25 6X80
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 80 mm
Uppokanta - kyllä
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926208320
Sähkönumero
1362253
Toimittajan tuotenumero
118226 80 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
80 mm
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
6 mm
YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX25 6X80


