FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX30 6X120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
120 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 120 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9002715725514
Sähkönumero
1362051
Toimittajan tuotenumero
01996 120990 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
120 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6 mm
Yleisruuvi Leveäkanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.


