Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX30 6X140

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX30 6X140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 140 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9002715725521

Sähkönumero

1362052

Toimittajan tuotenumero

01996 140990 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

140 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

6 mm

Yleisruuvi Leveäkanta Sähkösinkitty. Tx30-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.