FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR UPPO OSAK.A2 TX25 5X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 100 mm
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926208276
Sähkönumero
1362159
Toimittajan tuotenumero
118225 100007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
100 mm
Kierteen halkaisija:
5 mm
Yleisruuvi uppokanta ruostumaton torx25 5x100


