Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR UPPOK OSAK TX25 ZN 6X60

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - YLEISR UPPOK OSAK TX25 ZN 6X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 60 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926218138

Sähkönumero

1362012

Toimittajan tuotenumero

019716 60 007 100

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

60 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

6 mm

Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:100 kpl.