FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ OSAK A2 TX25 5X50
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Pituus - 50 mm
Kierteen tyyppi - osakierre
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926081176
Sähkönumero
1362266
Toimittajan tuotenumero
218225 50 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Pituus:
50 mm
Kierteen tyyppi:
osakierre
Kierteen halkaisija:
5 mm
YLEISRUUVI LIERIÖ OSAK A2 TX25 5X50


