FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 5X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 5X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - lieriökanta

  • Pituus - 25 mm

  • Kierteen tyyppi - täyskierre

  • Kierteen halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926311938

Sähkönumero

1362262

Toimittajan tuotenumero

218225 25 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

lieriökanta

Pituus:

25 mm

Kierteen tyyppi:

täyskierre

Kierteen halkaisija:

5 mm

YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 5X25