FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX20 4X35

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX20 4X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 35 mm

  • Uppokanta - kyllä

  • Kierteen tyyppi - osakierre

  • Kierteen halkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926208092

Sähkönumero

1362239

Toimittajan tuotenumero

118224 35 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

35 mm

Uppokanta:

kyllä

Kierteen tyyppi:

osakierre

Kierteen halkaisija:

4 mm

YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX20 4X35