FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO TÄYSK. A2 TX25 5X30
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 30 mm
Uppokanta - kyllä
Kierteen tyyppi - täyskierre
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926208191
Sähkönumero
1362242
Toimittajan tuotenumero
118225 30 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
30 mm
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Kierteen halkaisija:
5 mm
YLEISRUUVI UPPO TÄYSK. A2 TX25 5X30


