FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX25 ZN 5X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 60 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223903
Sähkönumero
1362039
Toimittajan tuotenumero
019415 60 007 200
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
60 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
5 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:200 kpl.


