Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX25 ZN 5X70

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX25 ZN 5X70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 70 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926223910

Sähkönumero

1362040

Toimittajan tuotenumero

019415 70 007 200

Tukkuerä

8

Materiaali:

teräs

Pituus:

70 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

5 mm

Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:200 kpl.