Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 5X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 5X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926217988

Sähkönumero

1361998

Toimittajan tuotenumero

01975 25 007 200

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

25 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

5 mm

Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:200 kpl.