Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX25 ZN 5X45

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU OSAK TX25 ZN 5X45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 45 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926223286

Sähkönumero

1362037

Toimittajan tuotenumero

019415 45 007 250

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

45 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

5 mm

Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:250 kpl.