Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU TÄYSK TX25 ZN 5X20

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU TÄYSK TX25 ZN 5X20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 20 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926333008

Sähkönumero

1362032

Toimittajan tuotenumero

01945 20 007 250

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

20 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

5 mm

Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.