FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR KUPU TÄYSK TX25 ZN 5X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 35 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926223989
Sähkönumero
1362035
Toimittajan tuotenumero
01945 35 007 250
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
35 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
5 mm
Yleisruuvi Kupukanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.


