FIX-MASTER - Yleisruuvi (50 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX40 8X140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 140 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926642285
Sähkönumero
1362055
Toimittajan tuotenumero
01998 140990 50
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
140 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
8 mm
Yleisruuvi Leveäkanta Sähkösinkitty. Tx40-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:50 kpl.


