Etusivu

FIX-MASTER - Yleisruuvi (50 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX40 8X180

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (50 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX40 8X180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 180 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926642308

Sähkönumero

1362057

Toimittajan tuotenumero

01998 180990 50

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

180 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

8 mm

Yleisruuvi Leveäkanta Sähkösinkitty. Tx40-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:50 kpl.