FIX-MASTER - Yleisruuvi - ASENNUSRUUVI 6,3X30,PAK=200kpl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 30 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 6.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1362136
Toimittajan tuotenumero
018936330 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
30 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
6.3 mm
ASENNUSRUUVI WG-FIX KUPUK ZN AW20 6,3X30


