FLIR - Adapteri - T129886ACC M12-kaapeli X-Coded

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Terminaalivastuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558012727
Sähkönumero
7108863
Toimittajan tuotenumero
T129886ACC
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
M12-kaapeli, FLIR X-Coded - standard X-Coded AX-sarjaan
FLIR T129886ACC M12-kaapeli, FLIR X-Coded - standardi X-coded AX8 lämpökameralle.
FLIR T129886ACC M12-kaapeli, FLIR X-Coded - standardi X-coded AX8 lämpökameralle.


