FLIR - Akku - FLIR Si2 Akku

Infradex Oy
KopioiKopioi
FLIR - Akku - FLIR Si2 Akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 14.4 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 3450 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 85 mm

  • Kokonaiskorkeus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558032626

Sähkönumero

6707540

Toimittajan tuotenumero

T912306

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

14.4 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

3450 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

85 mm

Kokonaiskorkeus:

30 mm

Leveys:

77 mm

Muu luokitus:

muu

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Akkuparistopaketti:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

250 g

FLIR Si2 Akku