FLIR - Akkulaturi - VS-C-12V 12v autolaturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Pikalatauslaite - ei
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pituus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950400906
Sähkönumero
7108834
Toimittajan tuotenumero
VS-C-12V
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Pikalatauslaite:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pituus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Korkeus:
44 mm
12v autolaturi
FLIR VS-C-12V Autolaturi. Soveltuu FLIR VS70 Videoskoopin lataukseen. 12V.
FLIR VS-C-12V Autolaturi. Soveltuu FLIR VS70 Videoskoopin lataukseen. 12V.


