FLIR - Anturi - FLIR SV89-anturi 10 kHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - Wi-Fi
Värähtelytaajuuden mittausalue - 10...10000 Hz
Värähtelyn kiihtyvyyden mittausalue (G) - -50...50
Teholähteen tyyppi - muu
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950438763
Sähkönumero
6707559
Toimittajan tuotenumero
SV89
Tukkuerä
1
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Värähtelytaajuuden mittausalue:
10...10000 Hz
Värähtelyn kiihtyvyyden mittausalue (G):
-50...50
Teholähteen tyyppi:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvi
Langaton:
kyllä
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):
mm/s
Langaton toimintaetäisyys:
50 m
Lämpötilamittaus:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...80 °C
Laitteen värähtelymittaus:
kyllä
Akun kesto:
2 a
Käyttölämpötila-alue:
-20...80 °C
Räjähdysvaarallisen tilan luokka:
ei ole
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Leveys:
25 mm
Korkeus:
14 mm
Syvyys:
29 mm


