FLIR - Anturi - TA60 Lämpötila-anturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...1200 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 1524 mm
Materiaali - muovi
Liitäntäkaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950377604
Sähkönumero
6708107
Toimittajan tuotenumero
TA60
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-40...1200 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
1524 mm
Materiaali:
muovi
Liitäntäkaapelin pituus:
0 m
Lämpötila-anturi adapterilla
FLIR TA60 Lämpötila-anturi adapterilla. K-tyypin termoparia voidaan käyttää monissa eri mittareissa. Nopeasti reagoiva yleiskäyttöön soveltuva lämpötila-anturi banaaniliittimillä.
Yhteensopivat mallit: CM44, CM78, DM64, DM66, DM90, DM91, DM92, DM93, DM166, DM284 ja DM285
FLIR TA60 Lämpötila-anturi adapterilla. K-tyypin termoparia voidaan käyttää monissa eri mittareissa. Nopeasti reagoiva yleiskäyttöön soveltuva lämpötila-anturi banaaniliittimillä.
Yhteensopivat mallit: CM44, CM78, DM64, DM66, DM90, DM91, DM92, DM93, DM166, DM284 ja DM285


