FLIR - Eristysvastusmittari - IM75 Eristysvastus-/yleismit.

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 100 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950370957

Sähkönumero

6707508

Toimittajan tuotenumero

IM75

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

kyllä

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Nimellistestijännite säädettävissä:

ei

Nimellistestijännite 2500 V:

ei

Nimellistestijännite 5000 V:

ei

Nimellistestijännite 10 kV:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Nimellistestijännite 15 kV:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Eristysvastusmittausalue:

4...20000 MOhm

Pienvastusarvomittaus:

ei

Jännitteen mittaus:

kyllä

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

FLIR IM75 Eristysvastus- ja yleismittari



FLIR IM75 eristysvastus- ja yleismittari
Ominaisuudet:
  • Monipuoliset eristysvastusmittaukset
  • Eristysvastusmittaukset jopa 20 GΩ saakka
  • LED merkkivalot ja vertailutila
  • Sisältää dielektrisen absorption (DAR) ja polarisaationindeksin (PI) sekä PE-johtimen jatkuvuusmittauksen.
  • METERLiNK / Bluetooth teknologialla yhdistät mittalaitteen FLIR lämpökameraan tai FLIR Tools Mobile applikaatioon. Lämpökameraan tulee mittalaitteen lukemat reaaliajassa ja tallentuvat kuvadataan
  • Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
  • Kestävä kuminen kotelointi (IP54, 2m pudotuskestävä)