FLIR - Akku - TA03-KIT Akkupaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.2 V
Kokoluokitus - AA (mignon)
Pituus - 154.9 mm
Kokonaiskorkeus - 81.3 mm
Leveys - 129.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
793950377314
Sähkönumero
6708102
Toimittajan tuotenumero
TA03-KIT
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.2 V
Kokoluokitus:
AA (mignon)
Pituus:
154.9 mm
Kokonaiskorkeus:
81.3 mm
Leveys:
129.5 mm
IEC-luokitus:
LR 6
Muu luokitus:
AA
Kennojen lukumäärä:
8
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
454 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FLIR TA03-KIT Akkupaketti. Paketti sisältää 8 kpl NiMH akkua, akkulaturin, virtalähteen sekä US, EU, UK, AU, KR pistotulpat.
Yhteensopivat mallit: CM24, CM44, CM46, CM55, CM57, CM72, CM74, CM78, CM82, CM83, CM85, CM174, DM62, DM64, DM66, DM90, DM92, DM92, IM75


